コロミル331 サイドカッター用チップ(350) R331.1A115063EL50シリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:耐熱合金●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:6.3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2692
アズワン品番65-8225-20
内容量1本
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。