コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160416PHNシリーズ

コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160416PHNシリーズ サンドビック

ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。

仕様●チップサイズ:16●re:1.6●la:16●bs:1●サンドビック コロミル790用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:610-5386 アズワン品番65-8231-76 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68088678 R790160416PHNL
42,100
42,080
46,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする