コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160450PHNシリーズ
ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●s:4●re:5.0●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:9●iW:11●原産国:スウェーデン●コード番号:610-5408
アズワン品番65-8231-91
内容量1セット(10個)