T-Max 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPGN110304シリーズ
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.5985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PGN●コーナR(mm):0.3969●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7721
アズワン品番65-8260-71
内容量1セット(10個)