T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR090204シリーズ
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.4987●厚さ(mm):2.38125●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-7265
アズワン品番65-8261-15
内容量1セット(10個)