ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) 61-752-54シリーズ

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) 61-752-54シリーズ アズワン ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) 61-752-54シリーズ アズワン

歪みの少ない5mm厚のミラー。

仕様●素材:枠・脚/スチール製、粉体塗装、裏面/ポリ合板貼り●サイズ:W40×D40×H154cm 、鏡面/W29×H118cm●重量:10.4kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー無し×4個)●ボルト径:3/8w 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-752-54-2 68093185
61-752-54-2 68093185
68093185 61-752-54-2 65-8273-88
22,700
22,600
24,860 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61-752-54-3 64324884
61-752-54-3 64324884
64324884 61-752-54-3 65-8273-89
22,700
22,600
24,860 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする