アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ

アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ アズワン アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ アズワン アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ アズワン アルミイーゼル【A1まで対応可】 61-656-71シリーズ アズワン

人気のアルミ製イーゼル、丈夫です!

仕様●素材:アルミ●サイズ:W57×D57×H142cm、ボード受け/D2.1cmまで●重量:4.5kg●耐荷重:約6kg●受けはH37~125cmの間で調節可能です。●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-656-71-1 68935617
61-656-71-1 68935617
68935617 61-656-71-1 65-8305-09
12,300
12,200
13,420 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61-656-71-2 68094454
61-656-71-2 68094454
68094454 61-656-71-2 65-8305-10
12,300
12,200
13,420 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする