スラックス グレー 1290-20シリーズ
作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般
仕様抗菌防臭加工
色グレー
番号コード:861-0689
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)78
ウエスト(cm)78~88
アズワン品番65-8327-86
内容量1本
作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般