スラックス ブルー 1290-40シリーズ

スラックス ブルー 1290-40シリーズ ジーベック

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ブルー 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68094750 1290-40-S コード:861-0706 78 66~74 65-8328-04
5,590
 
 
取扱い終了

返品不可
68094759 1290-40-4L コード:861-0701 76 102~112 65-8327-98
5,830
 
 
取扱い終了

返品不可
68094768 1290-40-5L コード:861-0702 76 110~120 65-8327-99
5,830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする