半袖ブルゾン グレー 1291-20シリーズ

半袖ブルゾン グレー 1291-20シリーズ ジーベック

8色展開という豊富なカラーバリエーションも特徴で、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応できるのも人気の一因です。
ジップアップ仕様の前立て裏の色を変えて、デザインアクセントにしています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グレー 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68094829 1291-20-M コード:861-0747 111 50.5 25 63
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
68094838 1291-20-L コード:861-0745 115 52 25 65
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
68094847 1291-20-3L コード:861-0742 123 55 27 69
6,630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする