スラックス ディープネイビー 1490-19シリーズ

スラックス ディープネイビー 1490-19シリーズ ジーベック

激しい動きにもゆとりを持ちつつ、必要以上のバタつきを抑え、シャープなラインにまとめたワンタックスラックスです。
しなやかなサマーツイル素材に抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 ディープネイビー 番号コード:861-1699 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)76 アズワン品番65-8343-29 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68095084 1490-19-110
5,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする