半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ

半袖ボタンダウン サックス 15063-42シリーズ ジーベック

「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般

仕様形態安定加工 サックス サイズLL 材質(本体)綿50% ポリエステル50% 番号コード:123-6625 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)51 着丈(cm)84 アズワン品番65-8350-13 衿廻り(cm)43 腰囲(cm)120 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68095127 15063-42-LL
5,606
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする