長袖ボタンダウン サックス 15163-42シリーズ
「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般
仕様形態安定加工
色サックス
サイズ4L
材質(本体)綿50% ポリエステル50%
番号コード:123-3429
胸囲(cm)135
ウエスト(cm)135
肩幅(cm)55
着丈(cm)84
裄丈(cm)86
アズワン品番65-8354-85
衿廻り(cm)47
腰囲(cm)135
内容量1着
「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般