ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ

ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ ジーベック ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ ジーベック ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ ジーベック ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ ジーベック

両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68095635 1696-19-73 73 コード:124-6449 65-8384-91
5,564
5,290
5,819 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68095644 1696-19-82 82 コード:124-4834 65-8384-94
5,564
5,290
5,819 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68095660 1696-19-85 85 コード:124-6430 65-8384-95
5,564
5,290
5,819 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68095669 1696-19-115 115 コード:124-3266 65-8384-88
5,790
5,590
6,149 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする