ジーベック
スラックス キャメル 2010-81シリーズ
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
色
キャメル
材質(本体)
綿100%
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68095949
2010-81-88
88
コード:124-7995
65-8411-07
¥4,987
取扱い終了
返品不可
68095958
2010-81-95
95
コード:124-8048
65-8411-09
¥4,987
取扱い終了
返品不可
68095967
2010-81-100
100
コード:124-6455
65-8410-95
¥4,987
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください