半袖シャツ アーミーグリーン 2222-62シリーズ

半袖シャツ アーミーグリーン 2222-62シリーズ ジーベック

摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般

仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152 アーミーグリーン サイズM 材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9% 番号コード:323-8280 胸囲(cm)100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)67 アズワン品番65-8425-30 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68096369 2222-62-M
6,461
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする