ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの ボトムス スラックス 黒 2270-90シリーズ スラックス 黒 2270-90シリーズ 注文コード カジュアルテイストのスラックスです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色クロ サイズS 番号コード:124-8021 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)75 アズワン品番65-8431-28 適合寸法(cm)70~75 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2270-90-S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68096457 2270-90-S ¥5,660 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボトムス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 9703 パンツ バートル 税込¥4,178~ ¥3,798~ 1903 パンツ バートル 税込¥3,298~ ¥2,998~ 4099 ジョガーパンツ バートル 税込¥4,068~ ¥3,698~ スラックス 桑和 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジョガーパンツ 桑和 税込¥5,388~ ¥4,898~ スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 税込¥9,238~ ¥8,398~ 9702 カーゴパンツ バートル 税込¥4,288~ ¥3,898~ 9092 カーゴパンツ バートル 税込¥4,178 ¥3,798 1512 カーゴパンツ バートル 税込¥4,398 ¥3,998 7042 カーゴパンツ バートル 税込¥4,178 ¥3,798 5012 カーゴパンツ バートル 税込¥5,058~ ¥4,598~ 1712 カーゴパンツ バートル 税込¥4,178 ¥3,798 1106 パワーカーゴパンツ バートル 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 1022 ジョガーカーゴパンツ バートル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 1902 カーゴパンツ バートル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 5032 カーゴパンツ バートル 税込¥4,068~ ¥3,698~ 9707 ショートカーゴパンツ バートル 税込¥4,068~ ¥3,698~ 1027 ショートカーゴパンツ バートル 税込¥3,298~ ¥2,998~ 5512HB カーゴパンツ バートル 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 4100 ショートパンツ バートル 税込¥3,628~ ¥3,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアボトムス春夏 ボトムスノータックパンツ 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります ノータックパンツ 春夏 ワンタックパンツ 春夏 ツータックパンツ 春夏 ノータックカーゴパンツ 春夏 ワンタックカーゴパンツ 春夏 ツータックカーゴパンツ 春夏 ハーフパンツ 春夏 スカート・キュロット 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品