ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの トップス 長袖ブルゾン ウォルナット 2274-58シリーズ 長袖ブルゾン ウォルナット 2274-58シリーズ 注文コード 立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色ウォルナット サイズM 番号コード:124-6480 胸囲(cm)110 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)61 アズワン品番65-8431-69 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2274-58-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68096518 2274-58-M ¥7,140 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トップス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワークジャケット クロダルマ 税込¥9,898 ¥8,998 ストレッチジャケット クロダルマ 税込¥6,598~ ¥5,998~ 長袖ジャンパー クロダルマ 税込¥5,938~ ¥5,398~ ジャケット バートル 税込¥4,838~ ¥4,398~ 激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 カジメイク 税込¥4,398 ¥3,998 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 税込¥7,258 ¥6,598 ジャケット TW-A302 TAKAYAWORKWEAR 税込¥7,698 ¥6,998 コーチジャケット コーコス信岡 税込¥5,388 ¥4,898 長袖ジャケット 桑和 税込¥10,998~ ¥9,998~ 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 税込¥8,468~ ¥7,698~ 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 税込¥15,378~ ¥13,980~ 皮製 ジャンパー 富士グローブ 税込¥13,068~ ¥11,880~ (1) ブルゾン アタックベース 税込¥3,298 ¥2,998 ブルゾン 6001 バートル 税込¥5,498~ ¥4,998~ ブルゾン 600 バートル 税込¥5,278~ ¥4,798~ ジャケット 7051 バートル 税込¥5,168~ ¥4,698~ ジャケット 8031 バートル 税込¥5,388~ ¥4,898~ ブルゾン 1311 バートル 税込¥5,498~ ¥4,998~ 0551ソフィスリペルウィンドブレーカー シンメン 税込¥1,978~ ¥1,798~ 715 長袖BDシャツ バートル 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアトップスオールシーズン トップスブルゾン オールシーズン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります ブルゾン オールシーズン コート オールシーズン ウインドブレーカー オールシーズン 長袖スモック オールシーズン 長袖シャツ オールシーズン 長袖ジップシャツ オールシーズン ベスト オールシーズン パーカー オールシーズン タキシード・ジャケット・モンキーコート オールシーズン シェアする マイページ 最近見た商品