半袖ポロシャツ ピンク 6030-75シリーズ
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
材質ポリエステル100%
色ピンク
サイズ5L
番号コード:338-4164
胸囲(cm)129
肩幅(cm)52
袖丈(cm)27
着丈(cm)75
アズワン品番65-8463-04
内容量1着
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般