日本理化学器械(NRK)
分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ
仕様
●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:113-1524
アズワン品番
65-8676-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68110658
113-1524
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください