ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ

ECHNO IS 自動車用バッテリー IHシリーズ - 古河電池

アイドリングストップ車を支える「スタンダードクラス」
ISS車:24ヶ月又は4万km
通常車:36ヶ月又は6万km保証

仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/126 (mm)、幅/236(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:24ヶ月又は4万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は6万km●極板種類:カルシウム●端子向き:L(左)●20時間率容量:42Ahアズワン品番65-8727-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68112189IH-N-60/B24L
24,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする