パイプ径100/角型自然給気レジスター KRFB-100シリーズ

パイプ径100/角型自然給気レジスター KRFB-100シリーズ 高須産業

プッシュオープン式2段階給気量調節パネル

仕様●適合パイプ:Φ100mm●カラー:ライトブラウン●フィルター材質:PP不織布(集塵効率72%(重量法)) アズワン品番65-8744-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68113160 KRFB-100FB
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする