鍵付きショーケース 白色LED照明付き 61-756-86シリーズ
LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W57×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W56×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
アズワン品番65-8768-05
内容量1個
注意
※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可