アズワン アズワンの オフィス家具 アズワンの 収納家具 アズワンの 本棚・ラック アクリル厚板コの字型ディスプレイ 61-780-3シリーズ アクリル厚板コの字型ディスプレイ 61-780-3シリーズ 注文コード 通常より厚い、15mm厚のアクリル板を使用したコの字型ディスプレイ 重厚感があるデザインで、高級感を演出します。 仕様●素材:透明アクリル15mm厚●サイズ:W20×D15×H11cm アズワン品番65-8768-53 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-780-3-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68113738 61-780-3-2 ¥7,380 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 桧モンタージュBOX 池川木材工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 本棚 回転式 木製 YAMAZEN(山善) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 本棚 回転式 コミックラック 木製 YAMAZEN(山善) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ パインラック4段80 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ パインラック4段60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ パインラック4段40 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ シンプルフックラック5段 トレードワン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パーティション LION (ライオン事務器) 税込¥46,178~ ¥41,980~ 上棚板 ナイキ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 棚板(多目的棚用) CW型収納庫(ブラックタイプ) ナイキ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 下置棚 ナイキ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 段増し(棚1段) ナイキ 税込¥3,298~ ¥2,998~ 軽量ラック(単立、150/段 ナイキ 税込¥40,678~ ¥36,980~ 軽量ラック(連結、150/段 ナイキ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 軽量ラック(単立、120/段 ナイキ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 傾斜スライド棚(D190) ナイキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 傾斜スライド棚(D220) ナイキ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ キャスター付棚 ナイキ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品