木製組立式メガネディスプレイ 61-798-43シリーズ

木製組立式メガネディスプレイ 61-798-43シリーズ アズワン 木製組立式メガネディスプレイ 61-798-43シリーズ アズワン 木製組立式メガネディスプレイ 61-798-43シリーズ アズワン

切込みに木板を差し込むだけの簡易組立式のメガネディスプレイ。

仕様●素材:繊維板(MDF)●サイズ:W17×D16.5×H19.5cm、ピッチ/6cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。 アズワン品番65-8768-70 内容量1個
注意
※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68113774 61-798-43-1
1,710
1,700
1,870 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする