リスタプラス 壁面タイプ W120×H210cm 61-554シリーズ
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W122.5×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:55kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏
内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)