寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK

寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション 寝具 オールシーズン 快適睡眠 ベッドパッド 洗濯機OK イケヒコ・コーポレーション

ベッドやお布団を汚れや劣化から守ってくれる便利なベッドパッドです。
ご使用いただく事でクッション性も上がり寝心地を向上させます。
ご家庭の洗濯機で丸洗いできます。(洗濯の際は洗濯ネットを必ずご使用ください)
四隅にズレ防止用のゴムバンド付きです。

仕様●サイズ:100×200cm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100% アズワン品番65-8870-48 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68114289 1192020000000
6,650
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする