アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 看板・POP・掲示用品 アズワンの インフォメーションスタンド シンプルイーゼル 61-222-2シリーズ シンプルイーゼル 61-222-2シリーズ 注文コード 68114368 注文コード 68114368 注文コード 68114368 受けはH34~51cmの間で、4ヶ所(5.5cm間隔)で調節可能です。 仕様●素材:木製●サイズ:W60×D50×H100cmボード受け:D2.2cmまで●重量:0.5kg●耐荷重:約2kg●屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。 アズワン品番65-8873-47 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-222-2-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68114368 61-222-2-1 ¥3,290 ¥3,280 ¥3,280 ¥3,608 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 大型紙スタンド 友屋 税込¥879~ ¥799~ 2Wayサインスタンド交換用パネルのみ テラモト 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 2Wayサインスタンド交換用パネルのみ テラモト 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 案内板 LION (ライオン事務器) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ43インチ 高昇 税込¥417,780 ¥379,800 バスケットへ 耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ 高昇 税込¥362,780 ¥329,800 耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージインチ 高昇 税込¥417,780 ¥379,800 バスケットへ 耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ32インチ 高昇 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ43インチ 高昇 税込¥417,780 ¥379,800 バスケットへ マンザニータエレガンテ MAGIQ(東京堂) 税込¥5,498 ¥4,998 吉兆紫ピック 東京堂 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 早春朱子玉ピック 東京堂 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 店内装飾 ハロウィン(天井飾り) タカ印(ササガワ) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ イレパネスタンダード 新色紙 シルバー アルテ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アクリルフレーム 大額 税込¥1,978~ ¥1,798~ アクリルフレーム 大額 税込¥1,428~ ¥1,298~ アルパネ 大額 税込¥1,868~ ¥1,698~ アルミフレーム オープンパネル-S アルテ 税込¥5,718~ ¥5,198~ 木製イーゼル 茶塗装 光 税込¥9,449 ¥8,590 バスケットへ クリスマストナカイパーツ 東京堂 税込¥791 ¥719 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品インフォメーションスタンドポスタースタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります ポスタースタンド LED/デジタルサイネージ パネルスタンド インフォメーションボード/案内板 シェアする マイページ 最近見た商品