吸音パーティション 単体 61-755-74シリーズ

吸音パーティション 単体 61-755-74シリーズ アズワン 吸音パーティション 単体 61-755-74シリーズ アズワン

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます
騒音を緩和する吸音効果素材
集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ
軽量なので、移動もラクラク
ジッパーで連結、組立も簡単
2連パーティションとしてもご使用できます

仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き アズワン品番65-8873-75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68114386 61-755-74-2
42,400
42,300
46,530 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする