東海キャスター 東海キャスターの 物流用品 東海キャスターの キャスター 東海キャスターの ねじ込み式キャスター 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 注文コード 68114770 68114779 双輪であるため高い旋回能力を発揮します。 OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TY40N10SL-19 TY40N12SL-40 アズワン品番 選択解除 65-8880-7865-8880-80 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68114770 TY40N10SL-19 65-8880-78 ¥560 ¥539 ¥539 ¥593 (税込) 17日以内出荷返品不可 68114779 TY40N12SL-40 65-8880-80 ¥560 ¥539 ¥539 ¥593 (税込) 17日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 税込¥5,388~ ¥4,898~ 重量用キャスター(ボルト型) 栃木屋 税込¥3,188~ ¥2,898~ 振動吸収キャスターセット サカエ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥7,139~ ¥6,490~ (2) HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 税込¥6,378~ ¥5,798~ プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ キャスターバンパー サカエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超重量用双輪キャスター ヨドノ 税込¥75,878~ ¥68,980~ プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) 静音キャスター 固定 100mm NewHikari 税込¥879 ¥799 バスケットへ 静音キャスター 自在 100mm NewHikari 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター 税込¥1,208~ ¥1,098~ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 税込¥7,918~ ¥7,198~ YA-160用チェーン止めボルトセット 象印チェンブロック 税込¥736 ¥669 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスターねじ込み式キャスターストッパーなしねじ込み式キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります ストッパーなしねじ込み式キャスター ストッパーありねじ込み式キャスター シェアする マイページ 最近見た商品