中間棚 レジ台用 61-427-47シリーズ

中間棚 レジ台用 61-427-47シリーズ アズワン

別売のレジ台本体(61-427-45-4)に使用できる中間棚です。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W56.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。 アズワン品番65-8883-66 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68114919 61-427-47-4
5,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする