曜日別特売

ウェーブルーバー

ウェーブルーバー - タカラ産業

ウェーブルーバー GL 天井埋込・吊下型エアコン用 WL-GL 0,エアコンの風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせるのでお部屋が快適空間に。送風口に簡単に取り付け可能で冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応です。

仕様●寸法:幅518mm×奥行38.4mm×高さ123mm●1セットあたり重さ:100g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー●1年間品質保証アズワン品番65-8907-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68115917GL50
2,800
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする