ペンスタンド SRシリーズ

ペンスタンド SRシリーズ セトクラフト

不思議な鳥モチーフのデスクトップアイテムシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅7.5×奥行10.5×高さ12cm●本体重量:374g●個装サイズ:幅14.6×奥行12.2×高さ15.5cm●個装重量:453g●材質●▼レジン●デザイン:ハシビロコウ●生産国:中国 アズワン品番65-8919-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68116355 SR-4621
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする