反射安全タスキ F #0303シリーズ

反射安全タスキ F #0303シリーズ CUC(中国産業)

安全性を第一に考えた反射仕様で夜間や暗所での作業時に最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高める反射安全タスキ。
作業服の上から羽織るだけの簡易な使用感が抜群です。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
黄色反射と、シルバー反射からお選びいただけます。
サイズはフリーのみ。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):500×570×5●商品重量(g):180●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×320×10●パッケージ重量(g):194●サイズ:F●色:シルバー●原産国:中国 アズワン品番65-8928-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68116617 #0303-26-F
1,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする