照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ

照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ アズワン

LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。

仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9235-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130066 LA128AJ-11DZ-12V-R
500
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする