アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの ペイントローラー アズワンの ローラーハンドル ローラーバスケット EA109NFシリーズ ローラーバスケット EA109NFシリーズ 注文コード ローラーバケットSX型と内容器とローラーネットが入ったセット品。 仕様●サイズ:245(W)×206(D)×139(H)mm(取手・突起部を除く)●底部内寸サイズ:234(210)(W)×196(170)(D)×129(H)mm●重量(g):約433●材質:PP アズワン品番65-9244-94 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109NF-51 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68130416 EA109NF-51 ¥6,350 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ フリーリフトロック スガツネ工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ クイックワイヤーインサート(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ COSMOS スライド継柄 大塚刷毛製造 税込¥989 ¥899 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(10個入) 岩田製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所 税込¥3,958~ ¥3,598~ サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所 税込¥175,780~ ¥159,800~ サスペンションビーム H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥10,778~ ¥9,798~ アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スクリューローラー 大塚刷毛製造 税込¥494~ ¥449~ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥15,378~ ¥13,980~ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クイックワイヤーバー(1個入) 岩田製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーローラーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品