スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ

スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ エスコ スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ エスコ スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ エスコ

携帯に便利なミニボトル
毎日の除菌に
※アルコールは付属しておりません。

仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ブラック●材質:ABS、PP、PET アズワン品番65-9245-37 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130459 EA115MC-22
オープン
390
429 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする