雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。
ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):87 アズワン品番65-9246-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130617 EA141A-624
オープン
1,490
1,639 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする