手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ

手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ

掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。
刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。

仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):77●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:グレー●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003) アズワン品番65-9250-83 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68131055 EA354AE-207
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68131055 EA354AE-207 64509017 EA354GJ-56 EA354GJ-56 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ 64509017 [M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ 1双 1,720 税込1,892 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする