ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。
ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm
アズワン品番65-9254-13
内容量1個