ポリエチレン糸(高強度/ホワイト) EA628AVシリーズ
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.6号●径(mm):0.13●全長(m):200●引張強度(kg):4.5●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-60
内容量1巻