モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ

モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコ

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません

仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-76 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(40本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68133207 EA628WX-24
オープン
460
506 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする