エスコ エスコの 安全保護具 エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース エスコの 携帯・小物ケース 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) EA640ZEシリーズ 高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) EA640ZEシリーズ 注文コード 68133277 注文コード 68133277 注文コード 68133277 耐電性能はありません。 ゴム手袋は別売です。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。 仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-65 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA640ZE-11S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68133277 EA640ZE-11S オープン ¥5,900 ¥5,900 ¥6,490 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタイルチョイス03マルチケース パイロット 税込¥2,088 ¥1,898 スタイルチョイス03マルチポーチ パイロット 税込¥2,088 ¥1,898 スタイルチョイス03モバイルケース パイロット 税込¥1,758 ¥1,598 侍B カッターケース SRBX-N07 侍BLACK 税込¥923 ¥839 バスケットへ 侍B ペン型充電ドライバー差 SRBX-N08 侍BLACK 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 侍B ミゼットカッターケース SRBX-N06 侍BLACK 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 侍B 帆布腰袋 黒 安全マーク SRB-32AZ 侍BLACK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 侍B ペンチ2丁差 SRBX-N02 侍BLACK 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 侍B ペンチ1丁差 SRBX-N01 侍BLACK 税込¥879 ¥799 バスケットへ 侍B 小型電工腰袋2段 SRBX-N10 侍BLACK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 侍B ペンチ4丁差 大 SRBX-N05 侍BLACK 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 侍B ぺンチ差 2段 SRBX-N03 侍BLACK 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 侍B 電工腰袋3段 SRBX-N12 侍BLACK 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 侍B 電工腰袋2段 SRBX-N11 侍BLACK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 侍B ペンチ4丁差 SRBX-N04 侍BLACK 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 侍B 首長釘袋 SRBX-N14 侍BLACK 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 侍B 釘袋 墨坪差付 SRBX-N15 侍BLACK 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 侍B 釘袋 SRBX-N13 侍BLACK 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 侍B マルチ折鋸ケース SRBX-N09 侍BLACK 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 侍B ダストカップ SRBX-N20 侍BLACK 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース携帯・小物ケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品