照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ

照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ

仕様●明るさ:1000ルーメン●クリップくわえ幅:50mm●電源:AC100V●電球:10W高輝度LED球●高さ:465mm●重量:1.0kg●コード長:1.6m●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●取付簡単なクリップタイプ●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●無段階調光スイッチ(100~10%)●バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能●ダイヤル式照度調整型照明●屋内用 アズワン品番65-9278-91 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134047 EA761XH-5
オープン
23,800
26,180 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする