曜日別特売

USBケーブル EA764AJシリーズ

USBケーブル EA764AJシリーズ - エスコUSBケーブル EA764AJシリーズ - エスコUSBケーブル EA764AJシリーズ - エスコUSBケーブル EA764AJシリーズ - エスコ

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様●カラー:ブラック●ケーブル長:3m●ケーブル直径:5.8mm●コネクタ形状:USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス●ケーブル規格:UL20276●結線:ストレート全結線アズワン品番65-9281-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134135EA764AJ-124A
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする