エアーベッド EA915DBシリーズ
防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)。キャンプ、急な来客、車内泊、災害時などに。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):730×1910×220(350×370×120)●重量(kg):1.4●耐荷重(kg):90●材質:ベッド/PVC ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:ポンプ
アズワン品番65-9309-71
内容量1個