ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ

ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコ

吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。

仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●色:銀●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:-50~300℃●ガンサイズ:135×25×130mm●<使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに●摩耗防止効果●損傷したステンレス部品の補修に●EA920SW-4のガン付タイプ 危険等級 アズワン品番65-9310-48 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量720mL 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136138 EA920SW-4GA
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする