アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 内装工事関連 アズワンの 内装工事用工具収納 自立型バケツ(迷彩)Φ450x600mm/100L EA925Mシリーズ 自立型バケツ(迷彩)Φ450x600mm/100L EA925Mシリーズ 注文コード 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 水抜け穴付(水は溜められません) 仕様●容量:100L●サイズ(mm):Φ450×600(H)●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-9311-35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA925M-71AA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68136226 EA925M-71AA ¥7,920 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 可動式スライドゲージ0-100 坂爪製作所(sakazume) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ モデリングぷちマット コヨーテ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ COLORS 腰袋 BIG 大塚刷毛製造 税込¥2,858 ¥2,598 ジャンボスポンジ 八ツ矢工業 税込¥428 ¥389 バスケットへ アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 水取りスポンジ 八ツ矢工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ハンドサンダー FESTOOL 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ つっぱり相棒用ブラケット ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 可動式スライドゲージ0-50 坂爪製作所(sakazume) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 八ツ矢クリーナー 八ツ矢工業 税込¥164~ ¥149~ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) モルトスポンジ No,30 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ モデリングぷちマット ブルーグリーン EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ モデリングぷちマット ピンク EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装工事用工具収納ツールバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し スポンジ入れ サンダー入れ ローラーホルダー ウエストサポーター コーク入れ ツールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品