インナーケース EA927シリーズ

インナーケース EA927シリーズ アズワン

持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
軽くてかさばらないスリムタイプです。
フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-SCL1101NV●サイズ(W×D×H)mm:外寸/245×25×300 内寸/210×25×310(参考収納寸法)●カラー:ネイビー●材質:表装/ポリエステル●重量:約186g アズワン品番65-9311-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136244 EA927-226
1,920
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする