トイレ処理セット EA929ADシリーズ
使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。 ※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。
約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。
仕様●セット内容:凝固材100袋・汚物袋102枚●サイズ:パッケージ/180×270×110mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):2480●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能
アズワン品番65-9312-44
内容量1個